画像準備中

インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6 寸法D(mm)28 注文コード21909396 品番PNHY-6-7-M12-1.5-A
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法B・ストローク・寸法Dなど64種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ1.5 寸法L(mm)40.5 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)28 寸法B(mm)6 ねじ規格細目 寸法M(mm)M12 寸法s(mm)7 最大荷重(N)23 最小荷重(N)10 剪断荷重(N)2620 寸法sw(mm)14 荷重(N)10/23 ロックナットの有無-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする