NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
25
注文コード
21909895
品番
PNHYS-5-6-M10-S
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
25
寸法L(mm)
34
寸法L1(mm)
8
寸法Lb(mm)
-
寸法M(mm)
M10
寸法d(mm)
18
寸法s(mm)
6
寸法sw(mm)
12
寸法sw1(mm)
-
ねじピッチ
1.5
剪断荷重(N)
1820
ロックナットの有無
-
ねじ規格
並目
荷重(N)
6/16
最大荷重(N)
16
最小荷重(N)
6