曜日別特売

インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21910272品番PLZYS-8-9-M16-1.5-R
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじピッチ1.5寸法d(mm)2寸法L1(mm)44寸法D(mm)22寸法B(mm)8寸法L2(mm)25ねじ規格細目寸法M(mm)M16寸法s(mm)9最大荷重(N)27最小荷重(N)7剪断荷重(N)4660荷重(N)7 / 27ロックナットの有無-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする