NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
注文コード
21910534
品番
PLLYS-12-15-A
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
15
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
色
ノブ:つや消し黒
質量(g)
136
表面処理
ピン:ニッケルメッキ
タイプ
ロック機構つき
ロックナット
なし
荷重(最小〜最大)(N)
11.5/40
せん断荷重(N[kgf])
ピン:10400