寸法B(mm)6
寸法D(mm)42
寸法D1(mm)21.9
寸法L(mm)69
寸法L+s(mm)57.5
寸法L1(mm)26
寸法L2(mm)5.5
寸法L4(mm)23
寸法Lb(mm)8
寸法M(mm)M16
寸法M(細目)M16×1.5
寸法d(mm)19
寸法e(mm)11
寸法s(mm)11.5
寸法s1(mm)6
寸法sw(mm)19
寸法sw1(mm)24
ねじピッチ1.5
剪断荷重(N)2530
ロックナットの有無○
ねじ規格細目
荷重(N)14/26
最大荷重(N)26
最小荷重(N)14