インデックスプランジャー リングタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)10 注文コード21911164 品番PMX-10-M16-1.5-RK
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は外径・寸法B・寸法Dなど52種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)10 寸法D1(mm)19.6 寸法L1(mm)26 寸法l2(mm)9 寸法m(mm)M16×1.5 質量(g)80 タイプロックナット付 D30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする