NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャー リングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
12
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
30
注文コード
21911374
品番
PMX-8-M12-R
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
30
寸法D1(mm)
13.8
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
9
寸法M(mm)
M12
寸法SW(mm)
12
寸法s(mm)
8
外径(mm)
12
材質(本体)
スティール
質量(g)
32
タイプ
ロックナットなし