インデックスプランジャー リングタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)16 寸法B(mm)8 寸法D(mm)30 注文コード21911408 品番PMX-8-M16-1.5-RK
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は外径・寸法B・寸法Dなど52種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8 寸法D(mm)30 寸法D1(mm)19.6 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)9 寸法Lb(mm)8 寸法M(mm)M16×1.5 寸法SW(mm)17 寸法s(mm)8 寸法sw1(mm)24 外径(mm)16 材質(本体)スティール 質量(g)75 タイプロックナット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする