インデックスプランジャー リングタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)8 寸法D(mm)5 注文コード21911532 品番PMXS-5-M8-1-R
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は外径・寸法B・寸法Dなど52種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)5 寸法D1(mm)9.2 寸法L1(mm)16 寸法l2(mm)6 寸法m(mm)M8×1 外径(mm)8 質量(g)8 タイプロックナットなし D18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする