インデックスプランジャー リングタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)12 寸法B(mm)8 寸法D(mm)30 注文コード21911636 品番PMXS-8-M12-R
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は外径・寸法B・寸法Dなど52種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8 寸法D(mm)30 寸法D1(mm)13.8 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)9 寸法M(mm)M12 寸法SW(mm)12 寸法s(mm)8 外径(mm)12 材質(本体)ステンレス 質量(g)30 タイプロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする