画像準備中

インデックスプランジャ用ナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21911688 品番 PXNS-M12-1.5-4
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
ねじピッチ1.5 寸法t(mm)4 ねじ規格細目 寸法M(mm)M12 寸法sw(mm)17 寸法M(細目)M12×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする