画像準備中

インデックスプランジャ用ナット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21911697 品番 PXNS-M16-1.5-4.5
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
ねじピッチ1.5 寸法t(mm)4.5 ねじ規格細目 寸法M(mm)M16 寸法sw(mm)22 寸法M(細目)M16×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする