NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
インデックスプランジャ用ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21911706
品番
PXNS-M20-1.5-4.5
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
4.5
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M20
寸法sw(mm)
27
寸法M(細目)
M20×1.5