画像準備中

インデックスプランジャ用ナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21911715 品番 PXNS-M8-1-3.5
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
ねじピッチ1 寸法t(mm)3.5 ねじ規格細目 寸法M(mm)M8 寸法sw(mm)13 寸法M(細目)M8×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする