NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
インデックスプランジャ用ブシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21911812
品番
PIXCB-M16-1.5-8
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
8.2
寸法L1(mm)
20
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
6
寸法L2(mm)
7
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M16
寸法d1(mm)
16
寸法M(細目)
M16×1.5