画像準備中

インデックスプランジャ用取りつけ治具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)M10 ねじ規格並目/並目 注文コード21911837 品番PIXH-35-M10-Z
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は寸法M・質量・ねじ規格など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)35 寸法H(mm)26 寸法R(mm)4.3 寸法h1(mm)14 ねじピッチ1.5/0.7 寸法t(mm)12 寸法E(mm)25 ねじ規格並目/並目 寸法M(mm)M10 寸法M1(mm)M4 寸法Lr(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする