NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
インデックスプランジャ用取りつけ治具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
M8
ねじ規格
並目/並目
注文コード
21911873
品番
PIXH-35-M8-Z
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・質量・ねじ規格
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
35
寸法H(mm)
26
寸法R(mm)
4.3
寸法h1(mm)
14
ねじピッチ
1.25/0.7
寸法t(mm)
12
寸法E(mm)
25
ねじ規格
並目/並目
寸法M(mm)
M8
寸法M1(mm)
M4
寸法Lr(mm)
6