画像準備中

インデックスプランジャ用取りつけ治具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)M16 寸法H(mm)34 ねじ規格細目/並目 注文コード21911882 品番PIXH-47-M16-1.5-Z
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は寸法M・寸法H・ねじ規格など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)47 寸法H(mm)34 寸法R(mm)5.3 寸法h1(mm)18 ねじピッチ1.5/0.8 寸法t(mm)14 寸法E(mm)35 ねじ規格細目/並目 寸法M(mm)M16 寸法M1(mm)M5 寸法Lr(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする