NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
インデックスプランジャ用取りつけ治具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
M20
寸法H(mm)
34
ねじ規格
細目/並目
注文コード
21911907
品番
PIXH-47-M20-1.5-Z
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法H・ねじ規格
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
47
寸法H(mm)
34
寸法R(mm)
5.3
寸法h1(mm)
18
ねじピッチ
1.5/0.8
寸法t(mm)
14
寸法E(mm)
35
ねじ規格
細目/並目
寸法M(mm)
M20
寸法M1(mm)
M5
寸法Lr(mm)
10