※PXV-W
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
インデックスプランジャ用取りつけ治具
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
22
注文コード
21911916
品番
PXVS-W-M12
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法H・ねじ規格
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
32
寸法H(mm)
22
寸法R(mm)
4.5
寸法T(mm)
12
寸法c(mm)
7.6
寸法e(mm)
21
寸法h1(mm)
9
寸法h2(mm)
13
寸法m(mm)
M12×1.5
質量(g)
44