※PXV-W

PXVS-W-M16 インデックスプランジャ用取りつけ治具 NBK(鍋屋バイテック会社) 21911925 PXVS-W-M16 インデックスプランジャ用取りつけ治具 NBK(鍋屋バイテック会社) 21911925

インデックスプランジャ用取りつけ治具

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)122 注文コード21911925 品番PXVS-W-M16
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は寸法M・質量・ねじ規格など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)46 寸法H(mm)33 寸法R(mm)5.5 寸法T(mm)15 寸法c(mm)10 寸法e(mm)32 寸法h1(mm)13 寸法h2(mm)20 寸法m(mm)M16×1.5 質量(g)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする