※PXV-Z

PXVS-Z-M12 インデックスプランジャ用取りつけ治具 NBK(鍋屋バイテック会社) 21911943 PXVS-Z-M12 インデックスプランジャ用取りつけ治具 NBK(鍋屋バイテック会社) 21911943

インデックスプランジャ用取りつけ治具

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)22 注文コード21911943 品番PXVS-Z-M12
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は寸法M・寸法H・ねじ規格など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)32 寸法H(mm)22 寸法R(mm)4.5 寸法T(mm)12 寸法c(mm)7.6 寸法e(mm)21 寸法h1(mm)9 寸法h2(mm)13 寸法m(mm)M12×1.5 質量(g)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする