外径A(Φmm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)1寸法F(mm)5寸法G(mm)6.5/7.5寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)6.35軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)30常用トルク(N・m)6許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)0.08サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11最大トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2静的ねじりばね定数(N・m/rad)87軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5スリーブタイプGR