曜日別特売
KK3S-10E Sカプラー (KK3~) SMC 21913805

Sカプラー (KK3~)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)10注文コード21913805品番KK3S-10E
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・スリーブロック付。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラー適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPa区別ソケット仕様無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応)トラスコ品番793-6371質量(g)68.3ボディサイズ1/8有効断面積(mm2)ウレタンチューブ:19.1、ナイロンチューブ:19.1寸法L1(mm)49.0寸法D(Φmm)20.2寸法L2(mm)52.4(接続時)接続ワンタッチ管継手付隔壁寸法L3(mm)22.0寸法M(mm)21.0ねじ寸法T(mm)M20×1周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)六角対辺H1(mm)22最小穴径(mm)7.7六角対辺H2(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21913534
2020-05-06
用途: メンテナンスに使用
エンドーサービスサービス業

使用しているユーザー様から、錆びてカップリングが出来ない事が多いとの事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする