高田商事
高田商事の 安全ベスト・タスキ
高田商事の 安全ベスト
高田商事の ベスト型 安全ベスト
Smatch! 安全メッシュベスト光る反射テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21913842
品番
#175S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
夜間の安全作業に最適です。
建設現場、通学、ウォーキングに。
氏名、会社名、血液型、ネームタグ付。
種類
ベスト型
サイズ
フリー
材質
反射盤:PVC反射テープ、メッシュ:ポリエステル
テープ幅(mm)
70
テープ地色
シルバー
ウエスト(cm)
〜130
色(本体)
ネイビー