曜日別特売
#185N Smatch! 発光安全メッシュベストフラッシュタイプ 高田商事 21913946

#185N Smatch! 発光安全メッシュベストフラッシュタイプ 高田商事 21913946
#185N Smatch! 発光安全メッシュベストフラッシュタイプ 高田商事 21913946

Smatch! 発光安全メッシュベストフラッシュタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ネイビー
テープ地色イエロー
内容量1着注文コード21913946品番#185N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

夜間の安全作業に最適です。
建設現場、通学、ウォーキングに。
氏名、会社名、血液型、ネームタグ付。
発光タイプの反射テープ付の安全メッシュベストです。
高輝度LED使用で点滅タイプ。
LEDは突起型で視認性が高く、割れにくい塩ビ加工。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ベスト型サイズフリーテープ幅(mm)60テープ地色イエローウエスト(cm)~130使用電池単3乾電池×2本(別売)LED色オレンジ色(本体)ネイビーLED使用数(個)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21913946
2022-12-14
用途: 道路上夜間作業用

道路上での夜間作業にLEDで光るタイプの安全ベストが必須でこちらを購入。リピートしています。これが一番持ちが良いかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21913946
2021-10-22
用途: 夜間作業、通行量の多い現場で使用しています。
株式会社ウエストン建設業・工事業

夜間作業の時はLEDが点灯して存在感がよくわかり、交通量の多い場所でも活躍しています。

対象商品 : 21913903
2022-01-15
用途: 交通整理
製造業

反射は問題ない。購入してから雨の日に着用していないので耐水性は分かりません。

対象商品 : 21913903
2020-02-01
用途: 仕事で仕様
運輸・通信業

暗くなってLEDを点灯させて二輪車を運転している。
点灯させているのが遠くでもわかるようです

対象商品 : 21913903
2018-12-23
用途: マンホールの夜間調査
有限会社ケイエム測量

視認性が高く目立っているので、安心して作業が
進められました。

対象商品 : 21913903
2018-09-05
用途: 現場等で
建設業・工事業

警備の仕事柄現場等で、必要な物なので、大変役立てます。

対象商品 : 21913928
2017-12-22
用途: 夜間のボーリング調査
建設業・工事業

軽くて脱ぎ着しやすいです。値段も手ごろでたすかります。

対象商品 : 21913903
2017-11-16
用途: 道路での作業

製品に不具合も無く使用できている。LEDも明るいので安全に作業できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする