外径A(Φmm)65寸法B(mm)15寸法C(mm)2.5寸法F(mm)17.5寸法L(mm)35キー溝D1側b(mm)8キー溝D1側t(mm)3.3キー溝D2側b(mm)10キー溝D2側t(mm)3.3軸穴径D1(Φmm)30軸穴径D2(Φmm)32全長W(mm)90常用トルク(N・m)200許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.08サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)400慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15スリーブタイプGRキー溝D1側呼び寸法8×7キー溝D2側呼び寸法10×8