※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F50
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・クッション
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
175
ストローク調整範囲(mm)
(A) (0~25)
クッション
(-) エアクッション
注文コード
21937424
品番
MDB1F50-175AZ-A93-XC8
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク調整範囲(mm)
(A) (0~25)
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
175
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード