外径A(Φmm)40寸法B(mm)12寸法C(mm)2寸法F(mm)8.5寸法G(mm)14/15.75寸法L(mm)25軸穴径D1(Φmm)18軸穴径D2(Φmm)24全長W(mm)66常用トルク(N・m)4.9許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.15サイズMJT-40C材質(本体)A2017質量(g)130タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25最大トルク(N・m)9.8慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5/M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)380軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5スリーブタイプBL