NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
材質(本体)
A2017
質量(g)
130
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
25
ねじ寸法M
M5/M4
軸方向変位(mm)
0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)
4/2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1212
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21956113
MJT-40C-BL-10-18
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
10
18
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956122
MJT-40C-BL-10-19
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
10
19
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956138
MJT-40C-BL-10-20
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
10
20
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956147
MJT-40C-BL-10-22
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
10
22
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956156
MJT-40C-BL-10-24
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
10
24
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956165
MJT-40C-BL-10-25
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
10
25
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956174
MJT-40C-BL-11-18
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
11
18
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956183
MJT-40C-BL-11-19
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
11
19
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956192
MJT-40C-BL-11-20
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
11
20
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956208
MJT-40C-BL-11-22
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
11
22
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956217
MJT-40C-BL-11-24
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
11
24
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956226
MJT-40C-BL-11-25
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
11
25
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956235
MJT-40C-BL-12-18
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
12
18
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956244
MJT-40C-BL-12-19
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
12
19
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956253
MJT-40C-BL-12-20
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
12
20
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956262
MJT-40C-BL-12-22
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
12
22
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956278
MJT-40C-BL-12-24
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
12
24
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956287
MJT-40C-BL-12-25
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
12
25
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956296
MJT-40C-BL-14-18
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
14
18
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956305
MJT-40C-BL-14-19
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
14
19
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956314
MJT-40C-BL-14-20
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
14
20
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956323
MJT-40C-BL-14-22
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
14
22
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956332
MJT-40C-BL-14-24
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
14
24
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956348
MJT-40C-BL-14-25
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
14
25
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956357
MJT-40C-BL-15-18
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
15
18
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956366
MJT-40C-BL-15-19
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
15
19
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956375
MJT-40C-BL-15-20
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
15
20
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956384
MJT-40C-BL-15-22
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
15
22
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956393
MJT-40C-BL-15-24
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
15
24
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956402
MJT-40C-BL-15-25
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
15
25
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956418
MJT-40C-BL-16-18
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
16
18
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956427
MJT-40C-BL-16-19
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
16
19
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956436
MJT-40C-BL-16-20
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
16
20
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956445
MJT-40C-BL-16-22
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
16
22
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956454
MJT-40C-BL-16-24
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
16
24
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956463
MJT-40C-BL-16-25
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
16
25
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956472
MJT-40C-BL-18-18
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
18
18
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956488
MJT-40C-BL-18-19
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
18
19
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956497
MJT-40C-BL-18-20
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
18
20
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956506
MJT-40C-BL-18-22
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
18
22
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956515
MJT-40C-BL-18-24
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
18
24
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956524
MJT-40C-BL-18-25
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
18
25
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956533
MJT-40C-BL-19-19
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
19
19
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956542
MJT-40C-BL-19-20
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
19
20
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956558
MJT-40C-BL-19-22
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
19
22
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956567
MJT-40C-BL-19-24
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
19
24
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956576
MJT-40C-BL-19-25
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
19
25
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956585
MJT-40C-BL-20-20
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
20
20
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956594
MJT-40C-BL-20-22
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
20
22
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21956603
MJT-40C-BL-20-24
40
12
2
8.5
14/15.75
25
-
-
-
-
20
24
66
-
4.9
0.15
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ