MJT-40K-BL-11-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社) 21968774

※MJT-K

MJT-40K-BL-11-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社) 21968774
MJT-40K-BL-11-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社) 21968774
MJT-40K-BL-11-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社) 21968774
MJT-40K-BL-11-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社) 21968774
MJT-40K-BL-11-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社) 21968774

カプリコン MJTシリーズ MJT-40K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)22スリーブタイプBL注文コード21968774品番MJT-40K-BL-11-22
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
外径A(Φmm)40寸法B(mm)12寸法C(mm)2寸法F(mm)12.5寸法L(mm)25キー溝D1側b(mm)4キー溝D1側t(mm)1.8キー溝D2側b(mm)6キー溝D2側t(mm)2.8軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)22全長W(mm)66常用トルク(N・m)4.9許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.15サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25最大トルク(N・m)9.8慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5静的ねじりばね定数(N・m/rad)380軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプBLキー溝D1側呼び寸法4×4キー溝D2側呼び寸法6×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする