曜日別特売

カプリコン MJTシリーズ MJT-40K

カプリコン MJTシリーズ MJT-40K - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40K - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40K - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40K - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40K - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4内容量1個
全483種類を絞り込む
キー溝D1側b(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
常用トルク(N・m)
483種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21968686MJT-40K-BL-10-184012212.52541.862.81018664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968695MJT-40K-BL-10-194012212.52541.862.81019664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968704MJT-40K-BL-10-204012212.52541.862.81020664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968713MJT-40K-BL-10-224012212.52541.862.81022664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968722MJT-40K-BL-10-244012212.52541.883.31024664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968738MJT-40K-BL-10-254012212.52541.883.31025664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
21968747MJT-40K-BL-11-184012212.52541.862.81118664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968756MJT-40K-BL-11-194012212.52541.862.81119664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968765MJT-40K-BL-11-204012212.52541.862.81120664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968774MJT-40K-BL-11-224012212.52541.862.81122664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968783MJT-40K-BL-11-244012212.52541.883.31124664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968792MJT-40K-BL-11-254012212.52541.883.31125664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968808MJT-40K-BL-12-184012212.52541.862.81218664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968817MJT-40K-BL-12-194012212.52541.862.81219664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968826MJT-40K-BL-12-204012212.52541.862.81220664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968835MJT-40K-BL-12-224012212.52541.862.81222664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968844MJT-40K-BL-12-244012212.52541.883.31224664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968853MJT-40K-BL-12-254012212.52541.883.31225664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968862MJT-40K-BL-14-184012212.52552.362.81418664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968878MJT-40K-BL-14-194012212.52552.362.81419664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968887MJT-40K-BL-14-204012212.52552.362.81420664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968896MJT-40K-BL-14-224012212.52552.362.81422664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968905MJT-40K-BL-14-244012212.52552.383.31424664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968914MJT-40K-BL-14-254012212.52552.383.31425664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968923MJT-40K-BL-15-184012212.52552.362.81518664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968932MJT-40K-BL-15-194012212.52552.362.81519664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968948MJT-40K-BL-15-204012212.52552.362.81520664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968957MJT-40K-BL-15-224012212.52552.362.81522664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968966MJT-40K-BL-15-244012212.52552.383.31524664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968975MJT-40K-BL-15-254012212.52552.383.31525664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21968984MJT-40K-BL-16-184012212.52552.362.81618664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
21968993MJT-40K-BL-16-194012212.52552.362.81619664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969002MJT-40K-BL-16-204012212.52552.362.81620664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969018MJT-40K-BL-16-224012212.52552.362.81622664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969027MJT-40K-BL-16-244012212.52552.383.31624664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969036MJT-40K-BL-16-254012212.52552.383.31625664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969045MJT-40K-BL-18-184012212.52562.862.81818664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969054MJT-40K-BL-18-194012212.52562.862.81819664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969063MJT-40K-BL-18-204012212.52562.862.81820664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
21969072MJT-40K-BL-18-224012212.52562.862.81822664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969088MJT-40K-BL-18-244012212.52562.883.31824664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969097MJT-40K-BL-18-254012212.52562.883.31825664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969106MJT-40K-BL-19-194012212.52562.862.81919664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969115MJT-40K-BL-19-204012212.52562.862.81920664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969124MJT-40K-BL-19-224012212.52562.862.81922664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969133MJT-40K-BL-19-244012212.52562.883.31924664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21969142MJT-40K-BL-19-254012212.52562.883.31925664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
21969158MJT-40K-BL-20-204012212.52562.862.82020664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
21969167MJT-40K-BL-20-224012212.52562.862.82022664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
21969176MJT-40K-BL-20-244012212.52562.883.32024664.90.15
4,350
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする