※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

クランプシリンダ CK1-Zシリーズ CK1A40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 注文コード21969877 品番CK1A40-150IAZ-X1515
参考基準価格(税別)¥14,470 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はストロークなど8種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 仕様(-X1515) 両側エアクッション付 ストローク(mm)150 ポートねじの種類(-) Rc1/4 先端金具(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする