※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
クランプシリンダ CK1-Zシリーズ CK1A40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
21969886
品番
CK1A40-150YADZ
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
オプション
(D) ドグ金具
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
CADデータダウンロード