曜日別特売
MJT-55C-BL-10-10 カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社) 21981286

※MJT-C

MJT-55C-BL-10-10 カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社) 21981286
MJT-55C-BL-10-10 カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社) 21981286
MJT-55C-BL-10-10 カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社) 21981286
MJT-55C-BL-10-10 カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社) 21981286
MJT-55C-BL-10-10 カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社) 21981286

カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)10サイズMJT-55C注文コード21981286品番MJT-55C-BL-10-10
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
外径A(Φmm)55寸法B(mm)14寸法C(mm)2寸法F(mm)10.5寸法G(mm)20/21寸法L(mm)30軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)78常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-55C材質(本体)A2017質量(g)310タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)34慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6/M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4スリーブタイプBL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする