曜日別特売

カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

カプリコン MJTシリーズ MJT-55C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55C - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4内容量1個
全1554種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
1554種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21981286MJT-55C-BL-10-105514210.520/2130----101078-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981295MJT-55C-BL-10-115514210.520/2130----101178-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981304MJT-55C-BL-10-125514210.520/2130----101278-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981313MJT-55C-BL-10-145514210.520/2130----101478-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981322MJT-55C-BL-10-155514210.520/2130----101578-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981338MJT-55C-BL-10-165514210.520/2130----101678-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981347MJT-55C-BL-10-185514210.520/2130----101878-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981356MJT-55C-BL-10-195514210.520/2130----101978-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981365MJT-55C-BL-10-205514210.520/2130----102078-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981374MJT-55C-BL-10-225514210.520/2130----102278-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981383MJT-55C-BL-10-245514210.520/2130----102478-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
21981392MJT-55C-BL-10-255514210.520/2130----102578-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981408MJT-55C-BL-10-285514210.520/2130----102878-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981417MJT-55C-BL-10-305514210.520/2130----103078-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981426MJT-55C-BL-10-325514210.520/2130----103278-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981435MJT-55C-BL-11-115514210.520/2130----111178-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981444MJT-55C-BL-11-125514210.520/2130----111278-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981453MJT-55C-BL-11-145514210.520/2130----111478-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981462MJT-55C-BL-11-155514210.520/2130----111578-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981478MJT-55C-BL-11-165514210.520/2130----111678-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981487MJT-55C-BL-11-185514210.520/2130----111878-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981496MJT-55C-BL-11-195514210.520/2130----111978-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981505MJT-55C-BL-11-205514210.520/2130----112078-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981514MJT-55C-BL-11-225514210.520/2130----112278-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981523MJT-55C-BL-11-245514210.520/2130----112478-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981532MJT-55C-BL-11-255514210.520/2130----112578-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981548MJT-55C-BL-11-285514210.520/2130----112878-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981557MJT-55C-BL-11-305514210.520/2130----113078-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981566MJT-55C-BL-11-325514210.520/2130----113278-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981575MJT-55C-BL-12-125514210.520/2130----121278-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981584MJT-55C-BL-12-145514210.520/2130----121478-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981593MJT-55C-BL-12-155514210.520/2130----121578-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981602MJT-55C-BL-12-165514210.520/2130----121678-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981618MJT-55C-BL-12-185514210.520/2130----121878-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981627MJT-55C-BL-12-195514210.520/2130----121978-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981636MJT-55C-BL-12-205514210.520/2130----122078-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981645MJT-55C-BL-12-225514210.520/2130----122278-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981654MJT-55C-BL-12-245514210.520/2130----122478-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981663MJT-55C-BL-12-255514210.520/2130----122578-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981672MJT-55C-BL-12-285514210.520/2130----122878-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981688MJT-55C-BL-12-305514210.520/2130----123078-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981697MJT-55C-BL-12-325514210.520/2130----123278-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981706MJT-55C-BL-14-145514210.520/2130----141478-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981715MJT-55C-BL-14-155514210.520/2130----141578-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981724MJT-55C-BL-14-165514210.520/2130----141678-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981733MJT-55C-BL-14-185514210.520/2130----141878-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981742MJT-55C-BL-14-195514210.520/2130----141978-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981758MJT-55C-BL-14-205514210.520/2130----142078-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981767MJT-55C-BL-14-225514210.520/2130----142278-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21981776MJT-55C-BL-14-245514210.520/2130----142478-170.2
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする