外径A(Φmm)55寸法B(mm)14寸法C(mm)2寸法F(mm)10.5寸法G(mm)20/21寸法L(mm)30軸穴径D1(Φmm)12軸穴径D2(Φmm)30全長W(mm)78常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-55C材質(本体)A2017質量(g)310タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)34慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6/M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4スリーブタイプBL