CKP1A63-150YAZ-P74Z-X1515 クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A63 SMC 21984227

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A63

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc1/4仕様(-X1515) 両側エアクッション付注文コード21984227品番CKP1A63-150YAZ-P74Z-X1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,610
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様(-X1515) 両側エアクッション付ストローク(mm)150マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類D-P74Z+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする