※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 ボディサイズ1/4 ねじの種類Rc 注文コード21985444 品番SRH3011-02-X233
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類など11種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 排気機構リリーフ 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ボディサイズ1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする