※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ1/8 仕様(-X53) シールテープ付 注文コード21989005 品番KPGL04-01-X53
参考基準価格(税別)¥11,320 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は接続ねじ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/8 仕様(-X53) シールテープ付 材質(G) ステンレス (SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする