※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
22000677
品番
ARM10-06G-1Z-N
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(G) 圧力表示機能
仕様
(1) 0.35MPa設定
表示単位
(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
IN・OUT継手種類
(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード