※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
付属品
(-) 圧力表示機能なし
注文コード
22000948
品番
ARM10F-X201
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・付属品
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(-) 圧力表示機能なし
仕様
(-) なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
CADデータダウンロード