※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
注文コード
22001255
品番
ARM10F2-20BG-1-N
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
デジタル圧力スイッチ出力・排気機構・付属品
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
配管位置
(2) IN側: 上、 OUT側: 上
IN・OUT継手種類
(20) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ6
付属品
(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
仕様
(1) 0.35MPa設定
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード