※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ 排気機構リリーフタイプ 付属品(GP) 圧力表示機能 + パネルナット 注文コード22001316 品番ARM10F2-32GP-ZA-N
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はデジタル圧力スイッチ出力・排気機構・付属品など17種類から選べます 他の種類を見る
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上 IN・OUT継手種類(32) IN側: エルボΦ4、 OUT側: ストレートΦ4 付属品(GP) 圧力表示機能 + パネルナット 表示単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa) デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする