※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
注文コード
22001404
品番
ARM10F3-18GP-1
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
デジタル圧力スイッチ出力・排気機構・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
配管位置
(3) IN側: 下、 OUT側: 上
IN・OUT継手種類
(18) IN側: エルボΦ4、 OUT側: エルボΦ4
付属品
(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
仕様
(1) 0.35MPa設定
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計付
CADデータダウンロード