※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー
注文コード
22001447
品番
ARM10F4-08GPC-Z
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
排気機構・付属品・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー
表示単位
(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
IN・OUT継手種類
(08) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ6
配管位置
(4) IN側: 上、 OUT側: 下
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
CADデータダウンロード