※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 排気機構リリーフタイプ 付属品(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー 注文コード22001456 品番ARM10F4-19GPC
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は排気機構・付属品・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 付属品(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー 表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa IN・OUT継手種類(19) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ4 配管位置(4) IN側: 上、 OUT側: 下 デジタル圧力スイッチ出力(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする