SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ニップル KQ2 Series
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ニップル
注文コード
22004202
品番
KQ2N05-99
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合管継手a・内容量
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
5
色
ボディ:アーバンホワイト、リリースブッシュ:ライトグレー
形状
ニップル
適合チューブ外径(inch)
Φ3/16
CADデータダウンロード