外径A(Φmm)65寸法B(mm)15寸法C(mm)2.5寸法F(mm)13寸法G(mm)24/25寸法L(mm)35軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)24全長W(mm)90常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-65C材質(本体)A2017質量(g)500タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8スリーブタイプBL