曜日別特売

カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

カプリコン MJTシリーズ MJT-65C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65C - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65C - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8内容量1個
全1344種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
1344種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22011508MJT-65C-BL-14-1465152.51324/2535----141490-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011517MJT-65C-BL-14-1565152.51324/2535----141590-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011526MJT-65C-BL-14-1665152.51324/2535----141690-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011535MJT-65C-BL-14-1865152.51324/2535----141890-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011544MJT-65C-BL-14-1965152.51324/2535----141990-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011553MJT-65C-BL-14-2065152.51324/2535----142090-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011562MJT-65C-BL-14-2265152.51324/2535----142290-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011578MJT-65C-BL-14-2465152.51324/2535----142490-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011587MJT-65C-BL-14-2565152.51324/2535----142590-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011596MJT-65C-BL-14-2865152.51324/2535----142890-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011605MJT-65C-BL-14-3065152.51324/2535----143090-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011614MJT-65C-BL-14-3265152.51324/2535----143290-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011623MJT-65C-BL-14-3565152.51324/2535----143590-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011632MJT-65C-BL-14-3865152.51324/2535----143890-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011648MJT-65C-BL-15-2265152.51324/2535----152290-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011657MJT-65C-BL-15-2465152.51324/2535----152490-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011666MJT-65C-BL-15-2865152.51324/2535----152890-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011675MJT-65C-BL-15-3065152.51324/2535----153090-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011684MJT-65C-BL-15-3265152.51324/2535----153290-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011693MJT-65C-BL-15-3565152.51324/2535----153590-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011702MJT-65C-BL-15-3865152.51324/2535----153890-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011718MJT-65C-BL-16-2265152.51324/2535----162290-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011727MJT-65C-BL-16-2465152.51324/2535----162490-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011736MJT-65C-BL-16-2865152.51324/2535----162890-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011745MJT-65C-BL-16-3065152.51324/2535----163090-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011754MJT-65C-BL-16-3265152.51324/2535----163290-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011763MJT-65C-BL-16-3565152.51324/2535----163590-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011772MJT-65C-BL-16-3865152.51324/2535----163890-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011788MJT-65C-BL-18-2265152.51324/2535----182290-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011797MJT-65C-BL-18-2465152.51324/2535----182490-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011806MJT-65C-BL-18-2865152.51324/2535----182890-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011815MJT-65C-BL-18-3065152.51324/2535----183090-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011824MJT-65C-BL-18-3265152.51324/2535----183290-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011833MJT-65C-BL-18-3565152.51324/2535----183590-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011842MJT-65C-BL-18-3865152.51324/2535----183890-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011858MJT-65C-BL-19-2265152.51324/2535----192290-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22011867MJT-65C-BL-19-2465152.51324/2535----192490-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011876MJT-65C-BL-19-2865152.51324/2535----192890-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011885MJT-65C-BL-19-3065152.51324/2535----193090-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011894MJT-65C-BL-19-3265152.51324/2535----193290-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011903MJT-65C-BL-19-3565152.51324/2535----193590-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011912MJT-65C-BL-19-3865152.51324/2535----193890-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011928MJT-65C-BL-20-2265152.51324/2535----202290-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011937MJT-65C-BL-20-2465152.51324/2535----202490-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011946MJT-65C-BL-20-2865152.51324/2535----202890-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011955MJT-65C-BL-20-3065152.51324/2535----203090-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011964MJT-65C-BL-20-3265152.51324/2535----203290-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011973MJT-65C-BL-20-3565152.51324/2535----203590-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011982MJT-65C-BL-20-3865152.51324/2535----203890-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22011998MJT-65C-BL-22-2265152.51324/2535----222290-460.2
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする